› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Varie Gestione Allarmi Tecnici

Set sicurezza GPL incasso con elettrovalvola 1/2" normalmente aperta per rilevazione gas ambiente

Cod. Rexel VEVE317400
Cod. Produttore VE317400
Cod. EAN 8007951120865

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115 ÷ 230 Vac
  • Soglia intervento: 8% L.I.E.
  • Portata relè: 5 (2) A a 250 Vac
  • Segnalazione: LED e buzzer 85 dB
  • Durata sensore: 5 anni
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 45x73x72 mm
  • Serie: IRG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da un rivelatore da incasso per gas gpl IRG e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco da 1/2 pollice. Il blocco sensore più elettronica (frutto) è estraibile e può essere sostituito agevolmente alla scadenza della vita utile del sensore (5 anni), senza necessità di nuove installazioni. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

73 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

45 mm

altezza/profondità

40 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

Numero contatti di commutazione

1

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Set sicurezza GPL incasso con elettrovalvola 1/2" normalmente aperta per rilevazione gas ambiente