› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Set riparazione sonde 165 con perni M5, colla adesiva, bussola giunzione per manutenzione elettrica

Cod. Rexel 2U661/02
Cod. Produttore 661/02
Cod. EAN 8024818004793

Informazioni principali

  • Descrizione: Set di riparazione
  • Componenti: 2 perni M5, 1 colla
  • Include: bussola di giunzione
  • Compatibilità: per sonde 165
  • Codice prodotto: 2U661/02
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Riparazione sonde
  • Tipo perni: M5

Descrizione del prodotto

Set di riparazione composto da componenti in ottone di alta qualità e adesivo specifico per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Progettato per riparazioni precise e affidabili nel settore elettrico, questo kit assicura la continuità e la funzionalità degli impianti. La combinazione di materiali resistenti e colla acrilica consente una riparazione efficace, ideale per interventi di manutenzione e ripristino di apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Set di riparazione composto da: 2 perni M5 art. 661/01 - 1 colla art. 645/03 - 1 bussola di giunzione art. 661/03. Adatto per sonde: 165

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Set riparazione sonde 165 con perni M5, colla adesiva, bussola giunzione per manutenzione elettrica