› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Set riparazione elettrica con perni M4, colla adesiva e bussola unione per sonde 161, manutenzione affidabile e veloce

Cod. Rexel 2U647/01
Cod. Produttore 647/01
Cod. EAN 8024818004779

Informazioni principali

  • Filettatura: M4
  • Materiale perni: Ottone
  • Compatibilità: Sonde ø 3 mm
  • Componenti: 2 perni, 1 bussola, colla
  • Peso: 20 g
  • Impiego: Impiantistica civile
  • Accessorio: Intercambiabile
  • Serie: 647/01

Descrizione del prodotto

Set di riparazione composto da componenti in ottone e adesivo specifico per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Ideale per interventi di manutenzione su apparecchiature elettriche, assicura affidabilità e resistenza nel tempo. La combinazione dei materiali metallici e del collante consente una riparazione efficace e stabile, mantenendo le prestazioni elettriche ottimali. Progettato per facilitare l’installazione e il ripristino di parti danneggiate, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Set di riparazione composto da: 2 perni M4 art. 601/04 - 1 colla art. 645/03 - 1 bussola di unione art. 601/03. Adatto per sonde: 161

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Set riparazione elettrica con perni M4, colla adesiva e bussola unione per sonde 161, manutenzione affidabile e veloce