› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Set morsetto 3 poli IP68 Paguro per connessioni elettriche impermeabili

Cod. Rexel L114991
Cod. Produttore 14991
Cod. EAN 8033913246076

Informazioni principali

  • Tipo: Set morsetto 3 poli
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: Paguro
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Eccellente
  • Versatilità: Elevata
  • Materiali: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

SET MORSETTO 3POLI IP68 PAGUROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SET MORSETTO 3POLI IP68 PAGUROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Set morsetto 3 poli IP68 Paguro per connessioni elettriche impermeabili