› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SET MORSETTO 2 POLI IP68 PAGURO morsetto elettrico resistente per connessioni sicure ambienti umidi e polverosi

Cod. Rexel L114992
Cod. Produttore 14992
Cod. EAN 8033913246083

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP68
  • Numero poli: 2
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Ambienti umidi
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: PAGURO
  • Connessione: Affidabile e stabile

Descrizione del prodotto

Il SET MORSETTO 2POLI IP68 PAGURO è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e durature in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre un grado di protezione IP68, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni di umidità e polvere. La sua progettazione robusta assicura una resistenza eccezionale, permettendo un utilizzo prolungato senza compromessi sulla sicurezza. Grazie alla sua configurazione a 2 poli, è perfetto per collegamenti elettrici dove è richiesta una connessione affidabile e stabile. Questo prodotto è particolarmente adatto per impieghi industriali, commerciali e residenziali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Scegliere il SET MORSETTO 2POLI IP68 PAGURO significa optare per una soluzione di connessione che combina praticità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il SET MORSETTO 2POLI IP68 PAGURO è un elemento essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e durature in ambienti critici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre un grado di protezione IP68, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni di umidità e polvere. La sua progettazione robusta assicura una resistenza eccezionale, permettendo un utilizzo prolungato senza compromessi sulla sicurezza. Grazie alla sua configurazione a 2 poli, è perfetto per collegamenti elettrici dove è richiesta una connessione affidabile e stabile. Questo prodotto è particolarmente adatto per impieghi industriali, commerciali e residenziali, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali. Scegliere il SET MORSETTO 2POLI IP68 PAGURO significa optare per una soluzione di connessione che combina praticità e prestazioni elevate.
SET MORSETTO 2 POLI IP68 PAGURO morsetto elettrico resistente per connessioni sicure ambienti umidi e polverosi