› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Set cronotermostato Mithos RF bianco con attuatore 16A controllo remoto automazione domestica senza fili

Cod. Rexel VEVE428900
Cod. Produttore VE428900
Cod. EAN 8007951122586

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5 V
  • Autonomia batteria: 24 mesi
  • Programmazione: Settimanale 3 livelli
  • Regolazione temperatura: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 132x95x26 mm
  • Serie: Mithos RF Bianco

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEVE428900 è un set completo costituito da un interruttore RF MITHOS di colore bianco e un attuatore associato. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sistema elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura robusta e resistente permette un funzionamento ottimale anche in ambienti esigenti. La compatibilità con sistemi di automazione avanzati e la facilità di installazione rendono questo set ideale per installazioni professionali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito ed elegante, adatto a diverse tipologie di impianti. La tecnologia RF integrata assicura una comunicazione senza fili efficiente e sicura, migliorando la gestione degli impianti elettrici. La versatilità e l'efficienza di questo sistema lo rendono una soluzione affidabile per il controllo remoto e l'automazione di sistemi elettrici, rispettando gli standard di protezione IP per garantire sicurezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

230 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Set cronotermostato Mithos RF bianco con attuatore 16A controllo remoto automazione domestica senza fili
€ 188,92 x 1 pz.
(pz.)