Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781056
Cod. Produttore
BIZ781056

Informazioni di prodotto

  • Serie: Embouts de vissage à l'unité
  • Lunghezza inserti: 25 mm
  • Set: 4 inserti (PZ1, PZ2x2, PZ3)
  • Resistenza: Alta coppia di serraggio
  • Durezza: Standard DIN
  • Protezione: Antiruggine
  • Materiale: Alta qualità
  • Confezione: Scatola plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserti torsion da 25 mm ad alta resistenza, progettati per resistere a coppie di serraggio elevate. Questi inserti sono realizzati secondo la durezza standard DIN e offrono una protezione antiruggine efficace. Il set comprende 4 pezzi: 1 inserto PZ1, 2 inserti PZ2 e 1 inserto PZ3, tutti capaci di assorbire le sollecitazioni durante l’avvitamento, contribuendo a prevenire la rottura della punta o della vite. La confezione è una pratica scatola di plastica, ideale per l’uso professionale in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il set di inserti da 25 mm è un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Questo set comprende un totale di 4 inserti, tra cui 1 x PZ1, 2 x PZ2 e 1 x PZ3, garantendo così una versatilità eccellente per una vasta gamma di applicazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, questi inserti offrono una resistenza e una durata superiori, rendendoli ideali per lavori di precisione e per l'uso quotidiano. La compatibilità con diversi tipi di attrezzi elettrici permette un utilizzo facile e immediato, migliorando l'efficienza durante le operazioni. La loro progettazione ergonomica facilita la maneggevolezza, assicurando una presa sicura e un controllo ottimale. Questo set di inserti rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel proprio lavoro.

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di bit Pozidriv PZ

4

numero di bit totali

4

Serie

Embouts de vissage / l unit /

Produttore

Set inserti avvitatura 25mm PZ1-PZ2-PZ3 per elettricisti