Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781021
Cod. Produttore
BIZ781021
Cod. EAN
3700882117021

Informazioni di prodotto

  • Attacco: 1/4" esagonale
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Cromo molibdeno
  • Composizione: 1xR1, 2xR2, 1xR3
  • Inserti: magnetici
  • Anelli colorati: per riconoscimento
  • Pezzi nel set: 4
  • Serie: Biz Embouts

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 4 inserti per avvitamento quadrati da 25 mm realizzati in cromo molibdeno, con attacco esagonale a 6 lati da 1/4". Il set comprende 1 inserto R1, 2 inserti R2 e 1 inserto R3, tutti magnetici per un fissaggio sicuro delle viti. Ogni inserto è dotato di anelli colorati per un facile riconoscimento del tipo di impronta. Ideali per operazioni di avvitamento precise e affidabili, garantiscono durata e resistenza grazie al materiale di alta qualità. La confezione è composta da una pratica busta di plastica semplice. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di 4 inserti per avvitamento, quadrati, 25 mm (1 x R1, 2 x R2, 1 x R3) in cromo molibdeno. Innesto esagonale da 1/4'' Posizionamento facile grazie agli anelli colorati in base al tipo d'impronta.

imballaggio

Sacchetto di plastica

numero di bit totali

4

Numero di inserti di avvitamento profilo a cava quadra (Robertson)

4

Serie

Biz Embouts

Produttore

Set inserti avvitamento quadrati 25mm per impianti elettrici