Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2716800000
Cod. Produttore
2716800000
Cod. EAN
4050118803679

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Tipo di fissaggio: Viti zigrinate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Set di staffe HDC AF WM progettate per supportare e fissare componenti elettrici con robustezza e affidabilità. Realizzate con materiali resistenti, queste staffe offrono una soluzione ideale per il montaggio sicuro all'interno di impianti elettrici, garantendo stabilità e durata nel tempo. Adatte per applicazioni che richiedono precisione e solidità, contribuiscono a mantenere ordinati e protetti i cablaggi e le apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Adattatore per il bloccaggio del connettore per mezzo di viti zigrinate.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa

Accessorio

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Adattatore bloccaggio connettore viti zigrinate impianti elettrici professionali