Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1723810000
Cod. Produttore
1723810000
Cod. EAN
4008190377007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BS 35II KLBUE3-8
  • Uso: Fissaggio morsetti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Staffa di serraggio

Documentazione tecnica

BS 35II KLBUE3-8 è una staffa di serraggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e preciso, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di fissaggio, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Set per il fissaggio di morsetti a una guida

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Set fissaggio morsetti guida materiali resistenti impianti elettrici