› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Set fissaggio e alimentazione parete monocromatica bianco raggiato LED Linea Light Group

Cod. Rexel L1TR4111-4
Cod. Produttore TR4111-4
Cod. EAN 8033913603251

Informazioni principali

  • Descrizione: SET FISSAG+ALIM.PARETE
  • Tipo: MONO BI.RAGG
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazioni: Integrate elettronica/meccanica
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Versatilità: Ogni situazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SET FISSAG+ALIM.PARETE MONO BI.RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Set fissaggio e alimentazione parete monocromatica bianco raggiato LED Linea Light Group