› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Set fissaggio e alimentazione parete 150mm grigio per installazioni LED professionali

Cod. Rexel L1TR4109-5
Cod. Produttore TR4109-5
Cod. EAN 8020806131922

Informazioni principali

  • Descrizione: SET FISSAG+ALIM.PARETE 150MM GRIGIO
  • Serie: Linea Light Group
  • Dimensioni: 150 mm
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Fissaggio e alimentazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Energetica e luminosa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SET FISSAG+ALIM.PARETE 150MM GRIGIOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Set fissaggio e alimentazione parete 150mm grigio per installazioni LED professionali