›

Set distanziatori soffitto H30 grigio per installazioni LED Linea Light Group

Cod. Rexel L1TR4101-5
Cod. Produttore TR4101-5
Cod. EAN 8020806035824

Informazioni principali

  • Altezza: 30 cm
  • Colore: Grigio RAG
  • Tipo: Set distanziale soffitto
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

SET DISTANZ.SOFFITTO H30 GRIGIO RAGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SET DISTANZ.SOFFITTO H30 GRIGIO RAGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Set distanziatori soffitto H30 grigio per installazioni LED Linea Light Group