Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025800000
Cod. Produttore
9025800000
Cod. EAN
4008190145156

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CRIMP-SET PZ 4
  • Serie: Accessori
  • Include pinza crimpatrice
  • Utensile spellafili incluso
  • Terminali per crimpatura
  • Taglio e spellatura fili
  • Assortimento ben ordinato
  • Minimizza tempi preparazione

Documentazione tecnica

Set di 4 pezzi per crimpatura, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per l'isolamento e il fissaggio di bussole d'estremità, questo kit assicura una perfetta continuità elettrica e protezione dei conduttori in rame. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a operazioni di assemblaggio e manutenzione in ambito elettrico, facilitando l'installazione di cablaggi professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento dotata di pinza crimpatrice, utensile spellafili e terminali per il taglio, la spellatura e la crimpatura. L'assortimento ben ordinato aiuta a minimizzare la ricerca e le tempistiche di preparazione.

colore del corpo

Altro

con coperchio trasparente

Materiale del corpo

Acciaio

con utensile

bussole d'estremità isolati

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliammide

Serie

Accessori

Produttore

Set utensili crimpatura 4pz ergonomici per cablaggio elettrico professionale Germania