Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028680000
Cod. Produttore
9028680000
Cod. EAN
4032248224746

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CRIMP-SET PZ 6 ROTO L
  • Serie: Accessori
  • Include pinza crimpatrice
  • Utensile spellafili incluso
  • Terminali per crimpatura
  • Taglio e spellatura supportati
  • Assortimento ben ordinato
  • Ottimizza tempi di preparazione

Documentazione tecnica

Set di 6 crimpature rotanti ideali per applicazioni elettriche, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e resistenza all'usura. Questo kit è perfetto per lavori di cablaggio che richiedono precisione e facilità di utilizzo, offrendo un'ottima conducibilità elettrica e protezione delle terminazioni. Adatto per professionisti che necessitano di accessori efficienti e performanti nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento dotata di pinza crimpatrice, utensile spellafili e terminali per il taglio, la spellatura e la crimpatura. L'assortimento ben ordinato aiuta a minimizzare la ricerca e le tempistiche di preparazione.

colore del corpo

Altro

con coperchio trasparente

con utensile

bussole d'estremità isolati

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliammide

Serie

Accessori

Produttore

CRIMP-SET 6 PEZZI PINZA SPELLAFILI UTENSILE ELETTRICO