Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9028630000
Cod. Produttore
9028630000
Cod. EAN
4032248392636

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CRIMP-SET PZ 4 D
  • Serie: Accessori
  • Include pinza crimpatrice
  • Utensile spellafili incluso
  • Terminali per crimpatura
  • Permette taglio e spellatura
  • Assortimento ben ordinato
  • Minimizza tempi preparazione

Documentazione tecnica

Set di 4 pezzi di bussole d'estremità isolati, progettati per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzati con materiali isolanti di alta qualità, assicurano protezione ottimale contro cortocircuiti e dispersioni. Ideali per l'uso in impianti elettrici professionali, facilitano il cablaggio e migliorano la durabilità dei collegamenti. La configurazione compatta e la facilità di installazione rendono questo set un accessorio indispensabile per tecnici e installatori nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento dotata di pinza crimpatrice, utensile spellafili e terminali per il taglio, la spellatura e la crimpatura. L'assortimento ben ordinato aiuta a minimizzare la ricerca e le tempistiche di preparazione.

colore del corpo

Altro

con coperchio trasparente

Materiale del corpo

Acciaio

con utensile

bussole d'estremità isolati

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliammide

Serie

Accessori

Produttore

Set crimpatura 4 pezzi professionale per installazioni elettriche