›

Set connettori elettrici 35 pz per cavi flat 9,25 mm impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABINS135
Cod. Produttore INS135
Cod. EAN 7612271508128

Informazioni principali

  • Set connettori: 35 pezzi
  • Tipo: InSite pro M compact
  • Serie: INSITE
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Norme armonizzate: IEC 60332-1-2
  • Norme armonizzate: CEI EN 60695-11-5

Descrizione del prodotto

Set di connettori elettrici composto da 35 pezzi, ideale per realizzazioni e riparazioni di impianti elettrici. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, questo set è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La qualità dei materiali assicura una buona conduttività e resistenza nel tempo, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati di elettricità. Descrizione del produttore: Connector set (35pcs) - InSite pro M compact

Caratteristiche tecniche

lunghezza

9,25 m

Serie

INSITE

Set connettori elettrici 35 pz per cavi flat 9,25 mm impianti elettrici professionali