›

Set cronotermostato Chronos RF bianco con attuatore remoto 16A per controllo riscaldamento senza fili

Cod. Rexel VEVE486700
Cod. Produttore VE486700
Cod. EAN 8007951123521

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Regolazione temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipi di regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: Chronos RF Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da un cronotermostato Chronos RF Bianco e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

230 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Set cronotermostato Chronos RF bianco con attuatore remoto 16A per controllo riscaldamento senza fili