Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008870000
Cod. Produttore
9008870000
Cod. EAN
4032248266623

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKS
  • Tensione: -
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Standard: DIN ISO 2636 L
  • Dimensioni chiavi: 2,0-8,0 mm
  • Finitura: Alta qualità
  • Tipo: Chiavi esagonali
  • Trattamento: Temprate

Documentazione tecnica

SKS 2,0-8,0 MR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e qualità costruttiva, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. Realizzato con materiali resistenti, assicura una performance costante nel tempo, facilitando il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. La sua tipologia "Altro" indica un utilizzo specializzato, adatto a specifiche esigenze tecniche nel settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.

Tipologia

Altro

Tipo di maniglia

Diritto

Produttore

SKS 2,0-8,0 MR morsetto elettrico per conduttori 2-8 mm² installazioni civili industriali