›

Set chiavi a pipa aperte 6-17mm acciaio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700066
Cod. Produttore BIZ700066
Cod. EAN 3700420300625

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6/7/8/10/13/17 mm
  • 12 lati per chiave 6 misure
  • Materiale: acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: lucida
  • Serie: Biz'clé
  • Peso netto set: 0,9 kg
  • Imballaggio: cartone
  • Confezione da 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Set di chiavi a tubo a pipa con 12 lati in acciaio al cromo-vanadio, composto da 6 misure: 6, 7, 8, 10, 13 e 17 mm. Questo set offre resistenza e durata grazie al materiale di alta qualità, ideale per lavori di manutenzione e installazione elettrica che richiedono precisione e affidabilità. Le chiavi a pipa garantiscono una presa sicura e un'efficace trasmissione della forza, facilitando l'accesso a dadi e bulloni in spazi ristretti. La selezione di misure consente di affrontare diverse esigenze professionali con un unico strumento versatile e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di chiavi a pipa aperte, 12 sezioni, 6 dimensioni 6/7/8/10/13/17 mm in acciaio al cromo vanadio, con finitura lucida.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Cromato

imballaggio

Cartone

numero totale di utensili

6

Trattamento della superfice

Altro

Serie

Biz cl /

Set chiavi a pipa aperte 6-17mm acciaio elettrico
€ 81,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info