Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230110
Cod. Produttore
BIZ230110
Cod. EAN
3700882117250

Informazioni di prodotto

  • Lucchetto alluminio 38 mm rosso
  • Mini blocca-disgiuntori 4 pezzi
  • Blocca-disgiuntore 480-600 V
  • Blocca-disgiuntore 277 V
  • Ganascia di blocco nylon
  • Cartellino di blocco incluso
  • Feltro nero cavi Ø 0.75 mm
  • Serie Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di blocco completo e versatile, ideale per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione elettrica. Include lucchetti di blocco ansa in alluminio rosso da 38 mm, mini disgiuntori, bloccadisgiuntori per tensioni fino a 600 V, ganasce di blocco in nylon, cartellini di segnalazione e feltro nero speciale per cavi con punta da 0,75 mm. Realizzato principalmente in plastica resistente, questo set consente un efficace isolamento e protezione dei circuiti elettrici, assicurando il rispetto delle normative di sicurezza. La pratica custodia BizLine permette di trasportare e conservare facilmente tutti gli accessori inclusi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set per blocco composto da 1 lucchetto di blocco con cinghia in alluminio da 38 mm, di colore rosso, 4 mini blocca-disgiuntore, 2 blocca-disgiuntore, ganascia di blocco in nylon, cartellino di blocco, pennarello specifico per cavi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Biz Consignation

Produttore

Set blocco sicurezza elettrica con lucchetto e dispositivi lockout per impianti industriali