Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U169/7
Cod. Produttore
169/7
Cod. EAN
8024818012736

Informazioni di prodotto

Set aste di spinta da 7 metri, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle aste modulari e leggere
  • Risparmio di tempo con terminali filettati M5 per connessioni rapide
  • Adattabilità a diverse situazioni con accessori inclusi come prolunga e calamita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per una lunga durata dell'impianto
  • Maggiore sicurezza grazie alla precisione degli interventi
  • Efficienza energetica assicurata da installazioni corrette e affidabili
Set aste di spinta della lunghezza complessiva di 7 metri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e dotato di terminali in ottone per garantire una connessione stabile e duratura. Ideale per interventi su impianti elettrici, consente di raggiungere punti difficili mantenendo sicurezza e facilità d’uso. Il set comprende aste di diverse misure, facilitando l’adattamento a varie esigenze operative. La custodia inclusa permette un comodo trasporto e una pratica conservazione degli elementi. Descrizione del produttore: Set composto da 7 aste di spinta da 1 m in fibra di basalto rivestite in polipropilene. I terminali delle aste sono filettati M5. Dotato di: prolunga flessibile in nylon, catenella, luce LED, testa ad uncino, testa cieca, calamita, occhiello con anello di aggancio.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

7 m

materiale

Altro

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

10 mm

tipo di supporto

Altro

Produttore

Set aste spinta fibra basalto 7m con accessori terminali M5 per installazioni elettriche rapide e sicure