› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione

SET ALIMENTATORE SOFFITTO MONOFASE 2 CONDUTTORI BIANCO RAGGIANTE LED

Cod. Rexel L18711
Cod. Produttore 8711
Cod. EAN 8033913025046

Informazioni principali

  • Tipo: SET ALIM.SOF.MONO
  • Conduttori: 2
  • Colore: B.CO
  • Forma: RAG.
  • Serie: L18711
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

SET ALIM.SOF.MONO 2COND. B.CO RAG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SET ALIM.SOF.MONO 2COND. B.CO RAG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SET ALIMENTATORE SOFFITTO MONOFASE 2 CONDUTTORI BIANCO RAGGIANTE LED