› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione

SET ALIMENTATORE SOFFITTO LED 150/300W 2 CANALI GRIGIO RA

Cod. Rexel L18722
Cod. Produttore 8722
Cod. EAN 8033913025084

Informazioni principali

  • Descrizione: SET ALIM.SOF.(Q)150/300SY.2C.GRG RA
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Energetica
  • Colore: Fedeltà alta
  • Applicazioni: Integrate elettronica
  • Design: Ottica e meccanica
  • Versatilità: Molteplici situazioni

Descrizione del prodotto

SET ALIM.SOF.(Q)150/300SY.2C.GRG RALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SET ALIM.SOF.(Q)150/300SY.2C.GRG RALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SET ALIMENTATORE SOFFITTO LED 150/300W 2 CANALI GRIGIO RA