›

SET ALIM.SOF.(R)300SYST.2C.GRG RAG

Cod. Rexel L18729
Cod. Produttore 8729
Cod. EAN 8033913025114

Informazioni principali

  • Tipo: Set alimentazione
  • Cavo: due conduttori
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: domestico e industriale
  • Installazione: compatto
  • Affidabilità: connessione sicura
  • Prestazioni: costanti
  • Serie: R300SYST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di alimentazione con cavo a due conduttori, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo set è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Adatto per utilizzo in sistemi elettrici domestici e industriali, offre prestazioni costanti e sicurezza elevata.
SET ALIM.SOF.(R)300SYST.2C.GRG RAG