› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML

Cod. Rexel L18713
Cod. Produttore 8713
Cod. EAN 8033913872794

Informazioni principali

  • Tipo: Set alimentazione mono
  • Conduttori: 2
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Protezione: usura e ambientale
  • Prestazioni: elevate e durature
  • Serie: L18713

Descrizione del prodotto

Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in ambienti diversificati. Questo set di alimentazione è composto da due conduttori, garantendo una connessione sicura ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La colorazione nera del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo set è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire un'alimentazione affidabile e duratura. Con il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in ambienti diversificati. Questo set di alimentazione è composto da due conduttori, garantendo una connessione sicura ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La colorazione nera del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Questo set è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale garantire un'alimentazione affidabile e duratura. Con il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.
SET ALIM.SOF.MONO 2COND. NER.SML