› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG

Cod. Rexel L18704
Cod. Produttore 8704
Cod. EAN 8033913873043

Informazioni principali

  • Tipo: Set alimentazione
  • Conduttori: 2
  • Colore: Grigio
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusto e resistente
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Serie: L18704

Descrizione del prodotto

Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni di alimentazione elettrica affidabili e di alta qualità. Questo set è progettato per garantire un'efficace distribuzione dell'energia, grazie alla sua configurazione a due conduttori. Realizzato con materiali di prima scelta, assicura una resistenza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il colore grigio del cavo conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre la sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo set è particolarmente adatto per installazioni in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Con il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG, gli utenti possono contare su una soluzione che unisce funzionalità e design, rendendo ogni progetto elettrico più semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni di alimentazione elettrica affidabili e di alta qualità. Questo set è progettato per garantire un'efficace distribuzione dell'energia, grazie alla sua configurazione a due conduttori. Realizzato con materiali di prima scelta, assicura una resistenza e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il colore grigio del cavo conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre la sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo set è particolarmente adatto per installazioni in ambienti dove è richiesta una connessione sicura e duratura. Con il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG, gli utenti possono contare su una soluzione che unisce funzionalità e design, rendendo ogni progetto elettrico più semplice e sicuro.
SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRIG.RAG