› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG cavo alimentazione 2 conduttori grigio per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L18712
Cod. Produttore 8712
Cod. EAN 8033913025053

Informazioni principali

  • Tipo: 2 conduttori
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Cortocircuiti e sovraccarichi
  • Installazione: Facile e veloce
  • Efficienza: Energetica superiore
  • Serie: L18712

Descrizione del prodotto

Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo di alimentazione è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durabilità ottimali nel tempo. La sua struttura a due conduttori consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre il suo colore grigio offre un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è compatibile con le normative di sicurezza vigenti, garantendo una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse tipologie di impianti, contribuendo a un'efficienza energetica superiore. Descrizione del produttore: Il SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo cavo di alimentazione è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza e una durabilità ottimali nel tempo. La sua struttura a due conduttori consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, mentre il suo colore grigio offre un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è compatibile con le normative di sicurezza vigenti, garantendo una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse tipologie di impianti, contribuendo a un'efficienza energetica superiore.
SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG cavo alimentazione 2 conduttori grigio per impianti residenziali e commerciali