› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

SET ADATT. D8-SHUNT 4P 13/17/19/D6

Cod. Rexel IC22208
Cod. Produttore 22208
Cod. EAN 8014212020383

Informazioni principali

  • Serie: D8-SHUNT
  • Tensione nominale: 600 V AC/DC
  • Corrente max: 200 A per 60 min
  • Cortocircuito: 8 kA per 0,2 sec
  • Fissaggio: morsa con manopola isolata
  • Inserti: esagonali 13/17/19/D6 mm
  • Norma: EN CEI 60900
  • Dotazione: manopola, morsetti, inserti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Indicato come adattatore per il collegamento di varie apparecchiature elettrotecniche (es. dispositivo SHUNT, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.) su teste esagonali o cilindriche

Caratteristiche:

  • Fissaggio a morsa tramite manopola isolata
  • Possibilità inserimento di vari inserti per il collegamento
  • Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.
  • Tensione nominale fino a 600 V AC / DC (50-60 Hz)
  • Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.
  • Paramano sec. la Norma EN CEI 60900

Dotazione:
(numero componenti * secondo l’assortimento per 2, 4, 6, 8 poli)

  • 1 manopola isolata - 21011
  • * morsetti isolati - 22021
  • * inserti di serraggio esagonali D13, 17, 19 mm - 2203 0...
  • * inserti di serraggio D6 standard mod. 2203106 oppure D6L lungo mod. 2104106A
  • 1 contenitore versione A o B

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Valigia

numero totale di utensili

39

SET ADATT. D8-SHUNT 4P 13/17/19/D6