Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2506340000
Cod. Produttore
2506340000
Cod. EAN
4050118520729

Informazioni di prodotto

Blocco di ripartizione del potenziale, Numero di collegamenti: 1, Numero di potenziali: 2, 57 A, 500 V

Documentazione tecnica

Set composto da 6 cavi di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, offre una soluzione versatile per la distribuzione dell’energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo set rappresenta una scelta efficiente per chi necessita di componenti affidabili per la realizzazione di impianti elettrici conformi agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: -

colore

Beige

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Serie

Serie A

Produttore

Blocco ripartizione potenziale 1 collegamento 2 potenziali 57A 500V uso elettrico industriale e civile