Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2506090000
Cod. Produttore
2506090000
Cod. EAN
4050118520873

Informazioni di prodotto

Blocco di ripartizione del potenziale, Numero di collegamenti: 1, Numero di potenziali: 2, 35 A, 500 V

Documentazione tecnica

SET AAP11 6/1.5/12C rappresenta un set di componenti elettrici progettati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connettività precisa e duratura, offrendo materiali di alta qualità e una costruzione robusta. La sua configurazione consente un montaggio semplice e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, assicurando performance ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: -

colore

Beige

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Serie

Serie A

Produttore

Blocco ripartizione potenziale 1 collegamento 2 potenziali 35A 500V uso elettrico industriale