Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700895
Cod. Produttore
BIZ700895
Cod. EAN
3700420309024

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bimetallo HSS 8% Co
  • Diametri seghe: 38-86 mm
  • Profondità di taglio: 38 mm
  • Albero: coda esagonale
  • Punta di centraggio: 6,35 x 80 mm
  • Applicazioni: acciaio, legno, plastica
  • Confezione: scatola plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 8 seghe a tazza in bimetallo HSS con 8% di cobalto, con diametri variabili da 38 a 86 mm, completo di albero a coda esagonale regolabile per seghe da 32 a 210 mm e punta di centraggio da 6,35 x 80 mm. La profondità di taglio è di 38 mm. Progettato per forare materiali diversi come acciaio, inox, legno e plastica, offre versatilità e precisione per applicazioni elettriche e meccaniche. Il set è contenuto in una pratica scatola di plastica per un facile trasporto e organizzazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Set di 8 seghe a tazza HSS 8% cobalto Ø 38/40/54/64/67/68/76/86 mm con gambo e punta per forare acciaio, legno e plastica. Materiale: bimetallico HSS. Profondità di taglio (mm): 38.

imballaggio

Scatola in plastica

numero di gattucci

8

numero totale di utensili

10

Numero di pergole

1

Produttore

Set 8 seghe a tazza bimetalliche HSS 8% cobalto con albero per acciaio, legno, plastica