› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Set 8 punzoni elettrici con pasta da taglio valigetta robusta

Cod. Rexel BLBIZ700294
Cod. Produttore BIZ700294
Cod. EAN 3700420304197

Informazioni principali

  • Portainserti a 3 denti facile taglio
  • Capacità taglio inox 1 mm M10
  • Capacità taglio lamiera 2-3 mm viti
  • Materiale acciaio alto carbonio
  • Include 30 g pasta da taglio
  • Viti finecorsa rinforzate sfere
  • Dimensioni punzoni 15.2-32.5 mm
  • Serie Bizline

Descrizione del prodotto

Valigetta composta da 8 portainserti PG/ISO realizzati in acciaio ad elevato tenore di carbonio, progettati per garantire un taglio facile, rapido e senza sbavature. Include punzoni e viti di diverse misure per adattarsi a varie applicazioni: da 15,2 mm a 32,5 mm secondo gli standard PG e ISO. La confezione comprende inoltre 30 g di pasta da taglio e viti di finecorsa a sfere rinforzate per assicurare precisione e durata. La capacità di taglio raggiunge 1 mm nell'acciaio inox con viti M10 e 2 mm con viti M12, mentre nella lamiera arriva a 2 mm con viti M10 e 3 mm con viti M12. Questo set riduce il dispendio energetico del 67%, migliorando l'efficienza e la praticità nel lavoro con materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set da 8 punzoni PG/ISO. Punzone a 3 denti per un taglio facile e senza scarti. Fornito con 30 g di pasta da taglio.

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

con utensile

tipo di azionamento meccanico

fori distanziatori

con valigia/borsa

numero di fori lamiera

8

numero di perni di trazione

2

Dimensioni perforatore ISO

16 ... 32

dimensioni dei fori PG

9 ... 21

Set 8 punzoni elettrici con pasta da taglio valigetta robusta