Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700755
Cod. Produttore
BIZ700755
Cod. EAN
3700420303770

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • 5 punte HSS Ø 5/6/8/10/12 mm
  • 2 punte fresatura Ø 12,4/16,5 mm
  • Attacco cilindrico
  • Listello, coda e scanalatura lucidi
  • Cofanetto in metallo
  • Dimensioni cofanetto: 18,3x13,8x3 cm
  • Peso netto: 0,519 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Astuccio composto da 7 punte cilindriche per legno, di cui 5 punte HSS a 3 punte con diametri di 5, 6, 8, 10 e 12 mm e 2 punte HSS di fresatura con diametri di 12,4 e 16,5 mm. Le punte presentano attacco cilindrico con listello, coda e scanalatura lucida per garantire precisione e durata. Il trapano a 3 punte include una punta di centraggio e due punte di taglio, ideale per forature accurate nel legno. L'astuccio è realizzato in legno e offre una soluzione compatta e ordinata per conservare e trasportare le punte. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Cofanetto di 7 punte HSS, cilindriche, per legno, composto da 5 punte HSS, 3 punte Ø 5/6/8/10/12 mm e 2 punte HSS per fresatura Ø 12,4/16,5 mm. Codolo cilindrico. Listello, codolo e scanalatura lucidi.

imballaggio

Altro

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero totale di utensili

7

Materiale da taglio

HSS

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il legno

7

diametro

5 ... 16 mm

Produttore

Set 7 punte HSS legno codolo cilindrico per foratura precisa