Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U901/64/010
Cod. Produttore
901/64/010
Cod. EAN
8024818008722

Informazioni di prodotto

Set di giraviti professionale ideale per installatori elettrici e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Impugnatura morbida bicomponente per una presa sicura e confortevole
  • Set versatile con punte a intaglio, croce Phillips e Torx per diverse applicazioni
  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla varietà di punte incluse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumenti affidabili per manutenzione precisa e duratura
  • Riduzione dei tempi di intervento e miglior efficienza energetica degli impianti
Set composto da 7 giraviti con punte a intaglio e croce, progettati per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio e smontaggio di componenti elettrici. Gli strumenti presentano manici ergonomici per una presa confortevole e un controllo ottimale durante l'uso, ideali per lavori di manutenzione e installazione nel settore elettrico. La combinazione di diverse tipologie di punte rende questo set versatile e adatto a molteplici applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Set 7 giraviti ad intaglio, a croce Phillips e a Torx per elettronica. Impugnatura morbida bicomponente. Contenuto: 1,5x50 - 2x50 - PH000x50 - PH00x50 - TX 5x50 - TX 6x50 - TX 8x50

isolato

imballaggio

Scatola in plastica

con isolamento di protezione 1000 V

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

2

numero di cacciaviti Torx

3

numero totale di utensili

7

materiale impugnatura

Plastica

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Produttore

Set 7 giraviti elettronica intaglio Phillips Torx impugnatura morbida bicomponente professionale