Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1444050000
Cod. Produttore
1444050000
Cod. EAN
4050118248593

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PZ 6 ROTO L
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile di compressione
  • Serie: Utensile di compressione

Documentazione tecnica

Utensile di compressione meccanico progettato per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi. Dotato di dispositivo di blocco per una maggiore sicurezza durante l'uso e ritorno automatico per facilitare le operazioni ripetitive. Include inserti intercambiabili per garantire versatilità e adattabilità a diverse esigenze di lavoro, pur non fornendo inserti in dotazione. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,14 ... 6 mm²

Serie

Utensile di compressione

Produttore

Utensile crimpatura terminali set 6 pezzi per elettricisti