Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780160
Cod. Produttore
BIZ780160
Cod. EAN
3700420341727

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIC II
  • 6 seghe a tazza bimetallo
  • Diametri: 22/25/32/40/51/67 mm
  • 1 albero a forma esagonale
  • Punta di centraggio HSS cobalto 120 mm
  • Adatto per metallo e legno
  • Uso senza percussione
  • Peso netto confezione 2 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cofanetto composto da 6 seghe a tazza bimetallo CLIC II con diametri 22, 25, 32, 40, 51 e 67 mm, dotato di albero a forma esagonale e punta di centraggio HSS cobalto da 120 mm. Questo set è ideale per forare materiali come metallo, legno, pannello di gesso e inox, garantendo precisione e durata. La struttura robusta e la qualità dei componenti assicurano un utilizzo efficiente senza l'uso della percussione, rendendo questo kit uno strumento versatile e affidabile per lavori elettrici e di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Confezione di 6 seghe a tazza CLIC II Ø 22/25/32/40/51/67 mm composto da 6 seghe a tazza, 1 albero a forma esagonale e 1 punta centrale di guida HSS cobalto da 120 mm.

imballaggio

Scatola in plastica

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di gattucci

6

numero di chiavi a brugola

1

Serie

CLIC II

Produttore

Set 6 seghe a tazza CLIC II per elettricisti, forature precise e veloci, per legno e materiali vari

€ 174,90 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info