Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782074
Cod. Produttore
BIZ782074

Informazioni di prodotto

  • Materiale lama: HSS (acciaio rapido)
  • Tipo di taglio: Curvo
  • Lunghezza dentata: 50 mm
  • Passo denti: 1,2 mm
  • Spessore lamiere: 1-3 mm
  • Quantità: Set da 5 lame
  • Applicazione: Acciaio speciale
  • Serie: BIZ 782 074

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 5 lame curve in acciaio rapido (HSS) specifiche per il taglio di acciaio speciale. Le lame presentano una lunghezza dentata di 50 mm con passo di 1,2 mm, ideali per lavorare su lamiere sottili da 1 a 3 mm di spessore. Progettate per garantire precisione e durata, queste lame sono adatte per applicazioni su metalli, offrendo un taglio netto e affidabile grazie al materiale di alta qualità e alla forma curvata del taglio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Set di 5 lame per acciaio che consente un taglio curvo in lamiere sottili da 1 a 3 mm di spessore. Lunghezza dentellata di 50 mm con passo da 1,2 mm. Lama HSS (acciaio rapido).

lunghezza totale

75 mm

Portautensili

Asta a T

Numero di denti per ogni pollice

21

adatto per metalli non ferrosi

Distanza tra denti

1,2 ... 1,2 mm

Produttore

Set 5 lame HSS taglio curvo acciaio 1-3 mm lamiere