Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781057
Cod. Produttore
BIZ781057

Informazioni di prodotto

  • Serie: Embouts de vissage à l'unité
  • Lunghezza: 25 mm
  • Set: 4 inserti PH1-PH2x2-PH3
  • Materiale: Alta resistenza
  • Resistenti a: coppie di serraggio elevate
  • Durezza: DIN standard
  • Protezione: antiruggine
  • Vantaggio: assorbono sollecitazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserti Torsion da 25 mm ad alta resistenza, progettati per resistere a coppie di serraggio elevate. Questi inserti sono realizzati con durezza conforme allo standard DIN e offrono una protezione antiruggine, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il set comprende 4 pezzi: 1 inserto PH1, 2 inserti PH2 e 1 inserto PH3, ideali per assorbire le sollecitazioni durante l'avvitamento e prevenire la rottura della punta o della vite. La confezione è una pratica scatola di plastica, perfetta per l'organizzazione e il trasporto degli inserti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il set di inserti BLBIZ781057 è l'accessorio ideale per ogni professionista e appassionato di fai-da-te. Composto da quattro inserti di alta qualità della misura di 25 mm, include 1 x PH1, 2 x PH2 e 1 x PH3, garantendo una versatilità senza pari per ogni tipo di applicazione elettrica. Realizzati con materiali resistenti, questi inserti sono progettati per durare nel tempo, offrendo prestazioni eccellenti anche nei lavori più impegnativi. La loro compatibilità con una vasta gamma di avvitatori e trapani rende questo set un must-have per chiunque desideri ottimizzare il proprio lavoro. Ogni inserto è stato studiato per garantire una presa sicura e una facile manovrabilità, permettendo un utilizzo efficiente e senza sforzo. Con questo set, ogni operazione di avvitamento diventa più semplice e rapida, rendendolo un elemento fondamentale nel tuo kit di strumenti elettrici.

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di bit Phillips PH

4

numero di bit totali

4

Serie

Embouts de vissage / l unit /

Produttore

Set 4 inserti avvitatori 25mm PH1-PH2x2-PH3 per elettricisti