Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781064
Cod. Produttore
BIZ781064

Informazioni di prodotto

  • Geometria: Torsion
  • Inserti: 32 pezzi
  • Lunghezza inserti: 25 mm
  • Portainserti: magnetico
  • Durezza: DIN standard
  • Protezione: antiruggine
  • Coppia serraggio: elevata
  • Serie: Jeux d'embouts de vissage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Inserti Torsion da 25 mm ad alta resistenza, progettati per sopportare elevate coppie di serraggio. Il set comprende 32 pezzi, inclusi inserti piatti, Philips, Pozidriv, Torx ed esagonali, oltre a un portainserti magnetico. La geometria Torsion assorbe le sollecitazioni durante l’avvitamento, prevenendo la rottura della punta o della vite. Realizzati con durezza conforme agli standard DIN e dotati di protezione antiruggine, garantiscono durata e affidabilità nel tempo. La confezione in scatola di plastica compatta facilita il trasporto e l’organizzazione degli inserti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il set di inserti Torsion con portainserti comprende 32 pezzi di alta qualità, progettati per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione elettrica. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, questi inserti sono ideali per lavori di precisione e per garantire un'installazione sicura e affidabile. La loro compatibilità con vari strumenti elettrici li rende un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del fai-da-te. Ogni pezzo è progettato per resistere all'usura e all'uso intensivo, garantendo così una lunga durata nel tempo. Con questo set, è possibile affrontare una vasta gamma di progetti elettrici, rendendo il lavoro più efficiente e preciso.

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di bit Phillips PH

7

Numero di bit Pozidriv PZ

7

numero di bit Torx

10

numero di bit taglio

2

numero di bit totali

31

con supporto magnetico

numero di bit brugola

5

Serie

Jeux d embouts de vissage

Produttore

Set 32 inserti avvitamento alta precisione per impianti elettrici

€ 35,45 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info