› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Utensile crimpatura terminali set 3 pezzi impianti elettrici

Cod. Rexel WD0567300000
Cod. Produttore 0567300000
Cod. EAN 4008190052423

Informazioni principali

  • Serie: Utensile di compressione
  • Tipo: Crimpatura terminali
  • Uso: Conduttori spellati
  • Contenuto: PZ 3
  • Funzione: Crimpatura capicorda

Descrizione del prodotto

Utensile di compressione meccanico progettato per il pressaggio quadrato di bussole d'estremità per cavi. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e sicurezza nell'uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo. Confezione da 3 pezzi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio quadrato

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 6 mm²

Serie

Utensile di compressione

Utensile crimpatura terminali set 3 pezzi impianti elettrici