Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781060
Cod. Produttore
BIZ781060

Informazioni di prodotto

  • Serie: Embouts de vissage à l'unité
  • Lunghezza: 90 mm
  • Set: 3 inserti (PH2, PZ1, PZ2)
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Antiruggine
  • Durezza: Standard DIN
  • Applicazione: Senza portainserti
  • Vantaggio: Assorbe sollecitazioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 3 inserti torsion da 90 mm di alta resistenza, progettati per resistere a coppie di serraggio elevate. Realizzati con durezza conforme allo standard DIN e dotati di protezione antiruggine, garantiscono lunga durata e affidabilità. Gli inserti assorbono le sollecitazioni durante l'avvitamento, contribuendo a prevenire la rottura della punta o della vite. Comprende 1 inserto PH2, 1 PZ1 e 1 PZ2, utilizzabili anche senza portainserti, ideali per avvitare in profondità con precisione e sicurezza. Confezionati in scatola di plastica compatta per facile trasporto e conservazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il set di inserti BLBIZ781060 offre una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze di avvitamento. Composto da tre inserti da 90 mm, include un inserto PH2, un PZ1 e un PZ2, garantendo compatibilità con una vasta gamma di viti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi inserti sono progettati per resistere all'usura e garantire prestazioni ottimali nel tempo. La lunghezza di 90 mm li rende ideali per accedere a spazi ristretti, mentre la loro precisione assicura un accoppiamento sicuro con le viti. Questo set è perfetto per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano efficienza e affidabilità nelle loro attrezzature. Con un design funzionale e una costruzione robusta, gli inserti BLBIZ781060 rappresentano una scelta eccellente per ogni cassetta degli attrezzi.

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di bit Phillips PH

1

Numero di bit Pozidriv PZ

2

numero di bit totali

3

Serie

Embouts de vissage / l unit /

Produttore

Set 3 inserti avvitatori 90mm per elettricisti professionali spazi ristretti