Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700754
Cod. Produttore
BIZ700754
Cod. EAN
3701395136431

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 1-13 mm
  • Materiale: HSS 5% Cobalto
  • Serie: BIZ 700 754
  • Incrementi: 0,5 mm
  • Angolo punta: 130°
  • Affilatura: a croce C
  • Raccordo: cilindrico
  • Custodia: plastica resistente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 25 punte per metalli in acciaio ad alta velocità HSS arricchite con il 5% di cobalto, con diametri da 1 a 13 mm e incrementi di 0,5 mm. Le punte sono progettate per garantire una foratura precisa e un’eccellente evacuazione dei trucioli grazie all’affilatura a croce. Adatte per l’uso su acciaio inossidabile, acciai altamente legati, alluminio, rame, PVC, plastica e resina epossidica. L’angolo della punta è di 130° con angolo dell’elica di 36°, mentre il raccordo è cilindrico secondo la norma DIN 338 tipo VA. Il set è contenuto in una custodia in plastica resistente agli urti, ideale per l’uso con macchine portatili o fisse. L’uso di olio da taglio consente di prolungare la durata delle punte. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Set di 25 punte per metalli HSS 5% cobalto Ø 1-13 mm con incrementi di 0,5 mm; Articolo adatto a qualsiasi tipo di macchina: portatile o fissa. Ideale per forare acciaio inossidabile e acciai altamente legati.

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero totale di utensili

25

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per l'acciaio inossidabile

25

Numero di punte per i metalli non ferrosi

25

Numero di punte per l'acciaio

25

diametro

1 ... 13 mm

Produttore

Set 25 punte HSS 5% cobalto Ø1-13 mm per metalli, uso elettrico e meccanico

€ 125,28 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info