Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646426
Cod. Produttore
646426
Cod. EAN
3414970968272

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'organizzazione dei cavi in armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione dei cavi per una manutenzione semplificata
  • Contributo al risparmio energetico tramite un cablaggio ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coppia di passacavi laterali per armadi da 42 unità, 800mm.

colore

Nero

larghezza

110 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

42

Serie

BTNET

Produttore

Set 2 passacavi laterali Legrand organizzazione protezione cavi impianti elettrici