Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646427
Cod. Produttore
646427
Cod. EAN
3414970968289

Informazioni di prodotto

Il set di passacavi laterali LEGRAND garantisce un'installazione efficiente e ordinata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con armadi da 47 unità, 800mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ottimale dei cavi
  • Migliore gestione del flusso d’aria, contribuendo a risparmio energetico
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coppia di passacavi laterali per armadi da 47 unità, 800mm.

colore

Nero

larghezza

110 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

47

Serie

BTNET

Produttore

Set 2 passacavi laterali Legrand gestione cavi elettrici installazioni professionali