› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Set 10 punte metallo HSS Ø1-10mm per forature precise impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700723
Cod. Produttore BIZ700723
Cod. EAN 3700420303541

Informazioni principali

  • Serie: BIZ FORET MÉTAUX
  • Materiale: Metallo HSS
  • Diametri: 1-10 mm
  • Punte: 10 pezzi
  • Lunghezza totale: 34-133 mm
  • Lunghezza utile: 12-87 mm
  • Applicazioni: rame, ottone, nichel
  • Non adatto: acciaio inox

Descrizione del prodotto

Astuccio composto da 10 punte cilindriche HSS per metallo con diametri da 1 a 10 mm, ideale per forare materiali come rame, ottone, nichel, zinco e materie plastiche. Le punte sono progettate per garantire precisione e durata, adatte a lavorazioni di foratura su metalli non ferrosi. Il cofanetto in metallo offre una pratica e sicura organizzazione degli utensili, facilitandone il trasporto e la conservazione. Non idoneo per forare acciaio inox. La gamma di lunghezze delle punte assicura versatilità per diverse applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Set di 10 punte per metallo HSS Ø 1-10 mm cilindriche in una scatola di plastica composta da Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Applicazione: per forare rame, ottone, nichel, zinco, materie plastiche. Non adatte per forare l'acciaio inox.

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

numero totale di utensili

10

Materiale da taglio

HSS

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per la plastica

10

Numero di punte per i metalli non ferrosi

10

Numero di punte per l'acciaio

10

diametro

1 ... 10 mm

Serie

BIZ FORET M / TAUX

Set 10 punte metallo HSS Ø1-10mm per forature precise impianti elettrici
€ 32,46 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info