Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781053
Cod. Produttore
BIZ781053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Jeux d'embouts de vissage
  • Lunghezza inserti: 30 mm
  • Inserti: 10 pezzi
  • Tipi inserti: Pozidriv e Torx
  • Portainserti: Magnetico per massa battente
  • Rinforzo: Testina con anello di supporto
  • Antirottura: Area torsione rinforzata
  • Attacco: DIN 6.3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di 10 inserti per avvitamento Impact da 30 mm, progettati per un utilizzo intensivo con avvitatori a massa battente. Il set comprende 1 portainserti magnetico specifico e 9 inserti di alta qualità: 3 Pozidriv (2 x PZ2, 1 x PZ3) e 6 Torx (1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30). Ogni inserto presenta un'area antiurto per resistere a coppie elevate e urti violenti, con rinforzi nella testina e un'area di torsione potenziata per prevenire rotture. Il rivestimento blu facilita l'identificazione degli inserti, mentre l'attacco DIN 6.3 garantisce compatibilità e sicurezza durante l'uso. Questi inserti sono 12 volte più resistenti rispetto agli standard, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il set di inserti Impact con portainserti è un compagno ideale per ogni professionista e appassionato di fai-da-te. Composto da 10 pezzi, questo set offre una varietà di inserti progettati per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzati con materiali di alta qualità, gli inserti sono resistenti e progettati per affrontare anche le applicazioni più impegnative. La compatibilità con diversi strumenti rende questo set estremamente versatile, rendendolo adatto a una vasta gamma di lavori elettrici. Grazie al portainserti incluso, l'organizzazione e il trasporto degli inserti sono facili e pratici, consentendo di avere sempre a disposizione gli strumenti necessari. Questo set è essenziale per chi cerca efficienza e qualità nel proprio lavoro.

imballaggio

Scatola in plastica

Numero di bit Pozidriv PZ

3

numero di bit Torx

6

numero di bit totali

9

con supporto magnetico

Serie

Jeux d embouts de vissage

Produttore

Set 10 inserti avvitamento alta qualità per elettricisti professionali

€ 38,47 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info