›

SERVO LK LZM-FD 4G2,5+(2X0,5)H.FLEX

Cod. Rexel RR7072511
Cod. Produttore 7072511
Cod. EAN 4044773491111

Informazioni principali

  • Sezione: 4G2,5+(2x0,5) mm²
  • Tipo: Servo flessibile
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Alta flessibilità: Garantita
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Sistemi servo
  • Facilità installazione: Spazi ridotti
  • Serie: LK LZM-FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo servo flessibile LK LZM-FD con sezione principale di 4G2,5 mm² e due conduttori aggiuntivi da 0,5 mm². Progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta flessibilità e affidabilità, garantisce ottime prestazioni nella trasmissione di segnali e potenza. Ideale per l’uso in sistemi servo, assicura resistenza meccanica e facilità di installazione anche in spazi ridotti. La struttura flessibile consente una gestione agevole dei cablaggi, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.
SERVO LK LZM-FD 4G2,5+(2X0,5)H.FLEX