›

SERVO LK INX / 4G0,75+(2X0,5)

Cod. Rexel RR7072417
Cod. Produttore 7072417
Cod. EAN 4044773628432

Informazioni principali

  • Tipo: SERVO LK INX
  • Conduttori: 4G0,75 mm²
  • Conduttori aggiuntivi: 2x0,5 mm²
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Resistente
  • Serie: RR7072417

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SERVO LK INX con conduttori da 4G0,75 mm² e due conduttori aggiuntivi da 0,5 mm², ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, è adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. La struttura del cavo assicura un'ottima flessibilità e protezione, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici moderni.
SERVO LK INX / 4G0,75+(2X0,5)