›

SERVO LK INX-0606 4G16+2X(2X1,5)

Cod. Rexel RR7072409
Cod. Produttore 7072409
Cod. EAN 4044773333503

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G16+2x(2x1,5)
  • Materiale conduttori: Rame
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: Distribuzione energia
  • Protezione: Resistente a usura
  • Facilità installazione: Elevata
  • Serie: SERVO LK INX-0606
  • Uso: Impianti professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SERVO LK INX-0606 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in rame di sezione 16 mm² per quattro poli più due conduttori da 1,5 mm², offre un'ottima capacità di trasmissione della corrente e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici professionali.
SERVO LK INX-0606 4G16+2X(2X1,5)